Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61803-2RS1-SKF Rillenkugellager 61803-2RS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61803-2RS1-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61803-2RS1-SKF
EAN/GTIN:
     4067201182986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager breite 5mm
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
17 mm
D:
26 mm
B:
5 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
1,68 kN
Tragzahl stat. C0:
0,93 kN
Grenz-Drehzahl:
16.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
8,2 g
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager innendurchmesser 5 mm, 6000, Rillenkugellager DIN625, DIN625, Rillenkugellager DIN 625, ballbearings, -Kugelllager, -Rillenkugellager, Radial-Kugellager, Radialkugellager, Kugellager 6000, ballbearing, 608ZZ, Radial-Rillenkugellager DIN625, SKF, Radial-Rillenkugellager DIN 625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.