Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61802-ZZ-MAE Rillenkugellager 61802-ZZ-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61802-ZZ-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61802-ZZ-MAE
EAN/GTIN:
     4067201183907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager breite 5mm
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
15 mm
D:
24 mm
B:
5 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
2,07 kN
Tragzahl stat. C0:
1,26 kN
Grenz-Drehzahl:
17.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
7,4 g
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager innendurchmesser 5 mm, SBC, Radial-Rillenkugellager DIN625, ball bearing, Rillenkugellager DIN 625, Radial-Rillenkugellager DIN 625, 6000, MÄDLER Kugellager, Kugellager Mädler, DIN625, Kugellager 6000, Rillenkugellager DIN625, ballbearing, 608ZZ, Radial-Kugellager, Radialkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61802-2Z-SKF
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.