Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61802-2RS1-SKF Rillenkugellager 61802-2RS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61802-2RS1-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61802-2RS1-SKF
EAN/GTIN:
     4067201184225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager breite 5mm
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
15 mm
D:
24 mm
B:
5 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
1,56 kN
Tragzahl stat. C0:
0,8 kN
Grenz-Drehzahl:
17.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
7,4 g
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager innendurchmesser 5 mm, ballbearings, Rillenkugellager DIN 625, 6000, SKF, DIN625, 608ZZ, -Kugelllager, Radial-Kugellager, Radialkugellager, Kugellager 6000, -Rillenkugellager, ballbearing, Rillenkugellager DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN 625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.