Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61800003 Sortimentskasten Scheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-61800003
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61800003
EAN/GTIN:
     4067201124603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125


Werkstoff: Stahl verzinkt, weiß/ blau.



Der Sortimentskasten ist aus schlagfestem Kunststoff bester Qualität und
gefüllt mit Scheiben DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A) und Splinten nach
DIN EN ISO 1234 (ex DIN 94). Passend zu Bolzen/ Gabelköpfen/
Gabelgelenken. Inhalt 1480 Teile. Gewicht 4,9 kg.



100 Scheiben Gr. A 4,3 100 Scheiben Gr. A 5,3 100 Scheiben Gr. A 6,4 100
Scheiben Gr. A 8,4 100 Scheiben Gr. A 10,5 100 Scheiben Gr. A 13,0 100
Scheiben Gr. A 15,0 30 Scheiben Gr. A 17,0 25 Scheiben Gr. A 19,0 25
Scheiben Gr. A 21,0 200 Splinte Gr. 1,0x10 100 Splinte Gr. 1,6x16 100
Splinte Gr. 2,0x16 100 Splinte Gr. 3,2x20 100 Splinte Gr. 4,0x32 100
Splinte Gr. 5,0x45

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 113,35*
€ 121,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,25*
€ 160,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.