Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61799613 Sicherungsring 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61799613
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61799613
EAN/GTIN:
     4067201283324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring

Werkstoff: Edelstahl 1.4122.

Zur axialen Sicherung von Wälzlagern und anderen Bauteilen in Bohrungen.

Achtung: Die rostfreie Edelstahlausführung hat gegenüber der DIN-Ausführung aus Federstahl reduzierte Federkräfte und abweichende mechanische Eigenschaften.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1[mm]:
13 mm
s:
1,0 mm
d3:
14,1 mm
a:
3,6 mm
b:
1,8 mm
d5:
1,5 mm
Gewicht:
0,042 kg/100 Stk
Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, sicherungsring federstahl, sicherungsring für bohrungen, sicherungsring mädler, DIN472, circlips, Bohrungssicherung, circlip, DIN part, stainless, rostfrei, retaining ring, DIN-Teil, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.