Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61761500 Sicherungsring 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61761500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61761500
EAN/GTIN:
     4067201133247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring

Werkstoff: Federstahl, phosphatiert und geölt.

Zur axialen Sicherung von Bauteilen in Bohrungen.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1[mm]:
15 mm
s:
1,0 mm
d3:
16,2 mm
a:
3,7 mm
b:
2,0 mm
d5:
1,7 mm
Gewicht:
0,056 kg/100 Stk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.