| |
|
| Artikel-Nr.: 183-61740800 Herst.-Nr.: 61740800 EAN/GTIN: 4067201118015 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Federstahl, phosphatiert und geölt. Zur axialen Sicherung von Bauteilen auf Wellen.
Weitere Informationen: | | Nenn-Ø d1[mm]: | 8 mm | s: | 0,8 mm | d3: | 7,4 mm | a: | 3,2 mm | b: | 1,5 mm | d5: | 1,2 mm | Gewicht: | 0,0158 kg/100 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring für wellen fst, sicherungsring für wellen, sicherungsring mädler, Sicherheitringe, DIN471, Wellensicherungsringe, Nutringe, circlips, DIN-Teil, Wellenringe, Sicherungringe DIN 471, Sicherrungsringe, circlip, Sicherheitsringe, DIN part, Sicherungringe DIN471, retaining ring |
| | |
| |