Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61599935 Spannbuchse E-N Bohrung 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61599935
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61599935
EAN/GTIN:
     4067201122692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
spannbuchse mädler
klemmbuchse


Werkstoff: Edelstahl 1.4057 (V4A).



Die Spannbuchse besteht aus einer doppelwandigen, mit einem Druckmedium
gefüllten Stahlhülse und einem Flanschteil. Im Flansch befindet sich
eine Schraube und ein Kolben mit Dichtung für den Druckaufbau.
Funktion:
Wird die Druckschraube angezogen, dehnt sich die Hülse gleichförmig
gegen Welle und Nabe aus und erzeugt eine feste Verbindung durch
Reibschluss. Nach dem Lösen der Druckschraube geht die Hülse in ihren
ursprünglichen Zustand zurück und kann leicht demontiert werden.
Rundlaufgenauigkeit:
0,02 mm.
Einbau-Toleranzen: Bei Größe d = 15mm:
Welle h7. Nabe H7. Bei Größe d = 19mm, 22mm, 24mm, 28mm und 38mm: Welle
k6 - h7. Nabe H7. Übrige Größen: Welle h8. Nabe H7. Temperaturbereich:
-30° bis +85°C.

Weitere Informationen:
d:
35 mm
D:
42 mm
D1:
73 mm
L:
59 mm
L1:
45 mm
Übertragbares Drehmoment T:
640 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
36 kN
Übertragbare Radialkraft Fr:
2,5 kN
PW:
90 N/mm²
PN:
70 N/mm²
Schrauben:
M10 DIN 915, A4
R:
26,4 mm
N:
5 mm
Anzugsmoment TA:
5 Nm
Gewicht:
0,48 kg
Weitere Suchbegriffe: clamping set, Edelstahl, locking couplings, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Spannbuchsen, rostfrei, Spannsatz, locking assemblies, Spannsätze, Welle-Nabe-Verbindungen, clamping sets, locking coupling, ETP, Welle-Nabe-Verbindung, stainless, locking devices, locking assembly, locking device
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 420,05*
€ 457,77*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,14*
€ 658,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,77*
€ 544,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,03*
€ 517,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,05*
€ 499,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.