Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61599570 Spannsatz COM-A RF Bohr. 70 Gr.70-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61599570
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61599570
EAN/GTIN:
     4067201286851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).



Spannsatz für niedrigere Drehmomente, nicht selbstzentrierend.



Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 16 µ, m.



Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett
verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf
Anziehmoment anziehen.



Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz
nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen
Ringes sind an 3 Schrauben größere Gewindegänge vorhanden, die in den
vorderen Ring eingreifen.






Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
70 mm
D:
110 mm
L:
28 mm
L2:
38 mm
Übertragbares Drehmoment T:
2200 Nm
Axialkraft Fax:
62 kN
Flächenpressung Welle PW:
109 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
68 N/mm²
Schrauben (DIN 912, A2-70):
14 x M10 Schrauben (DIN 912,
Anzugsmoment TA:
35 Nm
Gewicht:
1,27 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannbuchsen, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking couplings, clamping set, Edelstahl, locking devices, Spannsatz, locking device, locking coupling, Spannsätze, COM-A, locking assembly, locking assemblies, clamping sets, Welle-Nabe-Verbindung, Spannbuchse, Welle-Nabe-Verbindungen, rostfrei, stainless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,13*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.