Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61599565 Spannsatz COM-A RF Bohrung 65 Gr.65-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61599565
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61599565
EAN/GTIN:
     4067201291770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).



Spannsatz für niedrigere Drehmomente, nicht selbstzentrierend.



Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 16 µ, m.



Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett
verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf
Anziehmoment anziehen.



Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz
nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen
Ringes sind an 3 Schrauben größere Gewindegänge vorhanden, die in den
vorderen Ring eingreifen.






Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
65 mm
D:
95 mm
L:
24 mm
L2:
32 mm
Übertragbares Drehmoment T:
1800 Nm
Axialkraft Fax:
48 kN
Flächenpressung Welle PW:
98 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
66 N/mm²
Schrauben (DIN 912, A2-70):
16 x M8 Schrauben (DIN 912,
Anzugsmoment TA:
18 Nm
Gewicht:
0,72 kg
Weitere Suchbegriffe: locking assemblies, Spannsätze, COM-A, Welle-Nabe-Verbindung, Spannbuchsen, Spannsatz, clamping sets, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking device, locking assembly, stainless, Welle-Nabe-Verbindungen, Edelstahl, clamping set, Spannbuchse, rostfrei, locking couplings, locking coupling, locking devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,89*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.