Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61599519 Spannsatz COM-A RF Bohrung 19 Gr.19-47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61599519
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61599519
EAN/GTIN:
     4067201270461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).



Spannsatz für niedrigere Drehmomente, nicht selbstzentrierend.



Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 16 µ, m.



Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett
verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf
Anziehmoment anziehen.



Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz
nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen
Ringes sind an 3 Schrauben größere Gewindegänge vorhanden, die in den
vorderen Ring eingreifen.






Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
19 mm
D:
47 mm
L:
20 mm
L2:
26 mm
Übertragbares Drehmoment T:
130 Nm
Axialkraft Fax:
15 kN
Flächenpressung Welle PW:
119 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
50 N/mm²
Schrauben (DIN 912, A2-70):
8 x M6 Schrauben (DIN 912,
Anzugsmoment TA:
8 Nm
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: clamping set, locking device, clamping sets, Spannbuchsen, locking couplings, stainless, Spannbuchse, locking assembly, Edelstahl, locking devices, locking coupling, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Welle-Nabe-Verbindungen, Welle-Nabe-Verbindung, Spannsatz, Spannsätze, COM-A, rostfrei, locking assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.