Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61599409 Spannsatz BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61599409
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61599409
EAN/GTIN:
     4067201116530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A) .




  • Kostengünstig.


  • Einfacher Aufbau.


  • Für geringere Drehmomente.


  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.


  • Großer Spannbereich.


  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: <, 10
    µ, m.


  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.


  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.


  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.


  • Einfache Montage.


  • Problemlose Demontage.


Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
9 mm
D:
20 mm
L:
13 mm
L1:
12,5 mm
L2 ges.:
15,5 mm
Übertragbares Drehmoment T:
6 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
1,2 kN
Flächenpressung Welle PW:
37 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
17 N/mm²
Schrauben (DIN 912, A2-70):
M2,5 x 12 Schrauben (DIN 912,
Anzugsmoment TA:
0,5 Nm
Schraubenanzahl:
4 Stück
Gewicht:
0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: locking assemblies, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Welle-Nabe-Verbindung, locking device, clamping sets, Spannsatz, locking assembly, locking coupling, BAR, rostfrei, Edelstahl, stainless, locking couplings, locking devices, Welle-Nabe-Verbindungen, Spannbuchse, clamping set, Spannbuchsen, Spannsätze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
152
Frei Haus
ab € 46,98*
€ 74,55*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 79,33*
€ 123,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.