Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61599407 Spannsatz BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61599407
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61599407
EAN/GTIN:
     4067201108283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A) .




  • Kostengünstig.


  • Einfacher Aufbau.


  • Für geringere Drehmomente.


  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.


  • Großer Spannbereich.


  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: <, 10
    µ, m.


  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.


  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.


  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.


  • Einfache Montage.


  • Problemlose Demontage.


Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
7 mm
D:
17 mm
L:
11 mm
L1:
10,5 mm
L2 ges.:
13,5 mm
Übertragbares Drehmoment T:
3 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
0,9 kN
Flächenpressung Welle PW:
42 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
17 N/mm²
Schrauben (DIN 912, A2-70):
M2,5 x 10 Schrauben (DIN 912,
Anzugsmoment TA:
0,5 Nm
Schraubenanzahl:
3 Stück
Gewicht:
0,013 kg
Weitere Suchbegriffe: locking couplings, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking assembly, locking assemblies, locking devices, Spannbuchse, stainless, rostfrei, Edelstahl, clamping set, Spannsatz, locking device, clamping sets, Spannsätze, Welle-Nabe-Verbindungen, Welle-Nabe-Verbindung, BAR, Spannbuchsen, locking coupling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
27
Frei Haus
ab € 43,35*
€ 68,83*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,33*
€ 113,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.