Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61599350 Spannbuchse MSD-N Bohrung 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61599350
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61599350
EAN/GTIN:
     4067201119067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
spannbuchse mädler
klemmbuchse





Werkstoff: Edelstahl 1.4568 (V4A).



Rundlaufgenauigkeit: ca. 0,02 mm. MN =übertragbares Drehmoment bei
Axialkraft gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Fa
=übertragbare Axialkraft bei Moment gleich 0, wenn die Schrauben
angezogen sind mit Manz. Manz = Erforderliches Anzugsmoment für die
Schrauben. Die Dimensionen gelten für Buchsen vor der Montage.







Montage Die Buchse ist schnell montiert. Buchse in Nabe stecken,
auf Welle schieben. Mit Innensechskantschlüssel anziehen.







Demontage Spannschrauben entfernen. Diese Schrauben in
Demontagegewinde einschrauben und Buchse abdrücken.


Einbau-Toleranzen: Bei Größe d = 15mm: Welle h8. Nabe H7.
Übrige Größen: Welle h9. Nabe H7. Temperaturbereich:
-30° bis +85°C.
Weitere Informationen:
d:
50 mm
D:
65 mm
D1:
83 mm
L:
76 mm
L1:
53 mm
L2:
80 mm
Übertragbares Drehmoment T:
1550 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
62 kN
PW:
90 N/mm²
PN:
70 N/mm²
Schraubenanzahl:
9 Stück
Schraubengröße:
M 6 DIN 933, A4
Anzugsmoment TA:
9,3 Nm
Gewicht:
0,86 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannbuchsen, Welle-Nabe-Verbindung, locking assembly, clamping sets, MSD, Spannsatz, locking couplings, locking device, locking coupling, clamping set, ETP classic, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking assemblies, Welle-Nabe-Verbindungen, Spannsätze, locking devices
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 494,67*
€ 538,77*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,58*
€ 746,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,77*
€ 641,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,33*
€ 609,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,67*
€ 588,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.