Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61596000 Spannbuchse E Bohrung 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61596000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61596000
EAN/GTIN:
     4067201240587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
spannbuchse mädler
klemmbuchse
Werkstoff: Hochwertiger Stahl.

Die Spannbuchse besteht aus einer doppelwandigen, mit einem Druckmedium gefüllten Stahlhülse und einem Flanschteil. Im Flansch befindet sich eine Schraube und ein Kolben mit Dichtung für den Druckaufbau.
Funktion: Wird die Druckschraube angezogen, dehnt sich die Hülse gleichförmig gegen Welle und Nabe aus und erzeugt eine feste Verbindung durch Reibschluss. Nach dem Lösen der Druckschraube geht die Hülse in ihren ursprünglichen Zustand zurück und kann leicht demontiert werden.
Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm.

Einbau-Toleranzen:
Bei Größe d = 15mm: Welle h7. Nabe H7.
Bei Größe d = 19mm, 22mm, 24mm, 28mm und 38mm: Welle k6 - h7. Nabe H7.
Übrige Größen: Welle h8. Nabe H7.

Temperaturbereich: -30° bis +85°C.

Weitere Informationen:
d:
60 mm
D:
73 mm
D1:
115,5 mm
L:
90 mm
L1:
70 mm
Übertragbares Drehmoment T:
3300 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
90 kN
Übertragbare Radialkraft Fr:
5,3 kN
PW:
90 N/mm²
PN:
70 N/mm²
Schraubengröße:
M16 DIN 915, 12.9
R:
43,3 mm
N:
8 mm
Anzugsmoment TA:
21 Nm
Gewicht:
1,85 kg
Weitere Suchbegriffe: locking couplings, Spannsätze, locking assembly, locking assemblies, locking coupling, Spannsatz, Welle-Nabe-Verbindung, locking devices, Spannbuchsen, locking device, clamping set, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Welle-Nabe-Verbindungen, ETP, clamping sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,34*
€ 493,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,97*
€ 468,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,40*
€ 452,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.