Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61594000 Spannbuchse E Bohrung 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61594000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61594000
EAN/GTIN:
     4067201131397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
klemmbuchse bohrung 40
klemmbuchse
Werkstoff: Hochwertiger Stahl.

Die Spannbuchse besteht aus einer doppelwandigen, mit einem Druckmedium gefüllten Stahlhülse und einem Flanschteil. Im Flansch befindet sich eine Schraube und ein Kolben mit Dichtung für den Druckaufbau.
Funktion: Wird die Druckschraube angezogen, dehnt sich die Hülse gleichförmig gegen Welle und Nabe aus und erzeugt eine feste Verbindung durch Reibschluss. Nach dem Lösen der Druckschraube geht die Hülse in ihren ursprünglichen Zustand zurück und kann leicht demontiert werden.
Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm.

Einbau-Toleranzen:
Bei Größe d = 15mm: Welle h7. Nabe H7.
Bei Größe d = 19mm, 22mm, 24mm, 28mm und 38mm: Welle k6 - h7. Nabe H7.
Übrige Größen: Welle h8. Nabe H7.

Temperaturbereich: -30° bis +85°C.

Weitere Informationen:
d:
40 mm
D:
48 mm
D1:
86,5 mm
L:
75 mm
L1:
55 mm
Übertragbares Drehmoment T:
1100 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
55 kN
Übertragbare Radialkraft Fr:
3 kN
PW:
90 N/mm²
Schraubengröße:
M16 DIN 915, 12.9
PN:
70 N/mm²
R:
32 mm
N:
8 mm
Anzugsmoment TA:
21 Nm
Gewicht:
0,88 kg
Weitere Suchbegriffe: spannbuchse mädler, Spannbuchsen, Welle-Nabe-Verbindung, locking couplings, Spannsatz, clamping set, ETP, locking assembly, locking assemblies, Welle-Nabe-Verbindungen, locking coupling, locking device, Spannsätze, locking devices, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, clamping sets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
27
Frei Haus
ab € 255,38*
€ 278,20*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,03*
€ 416,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,20*
€ 331,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,38*
€ 303,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.