Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61583800 Schrumpfscheibe ST Innen-Ø 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61583800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61583800
EAN/GTIN:
     4067201182443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfscheibe
schrumpfscheibe


Werkstoff: 42CrMo4 vergütet.




  • Sehr hohe Drehmomente.


  • Keine axiale Welle-Nabe-Verschiebung.


  • Schnelle Montage.


  • Schnelle Demontage.


Höchste zul. Rauheit: RZ=16 μ, m. Nabenaußen-Ø Toleranz = h9.


Empf. Toleranzen für Nabenbohrung/Wellendurchmesser: bis dw Ø 30 =
H6/j6, Ø 31-50 = H6/h6, Ø 51-65 = H6/g6.



Kontaktflächen von Welle und Nabe unbedingt entfetten! Nur die
Schrumpfscheibe und die Schrauben mit MoS2 einfetten und auf die Nabe
aufsetzen. Spannschrauben von Hand gleichmäßig Rautiefe, Toleranzen und
Montage eindrehen. Dann die Spannschrauben gleichmäßig der Reihe nach
(nicht überkreuzt) in mehreren Umläufen mit stufenweise erhöhtem



Drehmoment anziehen, bis das Schrauben anzugsmoment TA in der Tabelle
erreicht ist. Mehrere Anzugsvorgänge sind notwendig, um den
erforderlichen TA-Wert zu erreichen. Die angegebenen Werte für T sind
für eine Montage des gefetteten Spannsatzes berechnet.

Weitere Informationen:
Innen-Ø d:
38 mm
Wellen-Ø dw:
29 - 31 mm
Drehmom. T:
710 - 760 Nm
D:
72 mm
L:
23,5 mm
L2:
27,5 mm
l:
18 mm
e:
2,75 mm
Schrauben:
6 x M6 x 20 Anzahl x Größe
Anzugsmoment TA:
12 Nm
Flächenpressung PW:
198 - 211 N/mm²
Gewicht:
0,50 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenspannelement, Außenspannsatz, Schrumpfscheiben, shrink disc, Spannsatz, shrink discs, Wellenspannelemente, Welle-Nabe-Verbindung, Aussenspannsatz, clamping set, locking assembly, locking assemblies, Wellenspannsatz, Welle Nabe Verbindung, clamping sets, Wellenspannsätze, Welle-Nabe-Verbindungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.