Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61577616 Spannsatz COM B QPQ Bohrung 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61577616
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61577616
EAN/GTIN:
     4067201281405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl,QPQ-beschichtet. Spannschrauben 12.9 mit
spezieller Beschichtung. Die QPQ-Oberflächenveredelung hat die
wesentliche Aufgabe, Maschinenteile gegen Verschleiß und Korrosion
zuschützen, erfüllt aber zudem weitere funktionelle Anforderungen, wie
z.B. Erhöhung der Dauerfestigkeit.






Spannsatz für mittlere Drehmomente, selbstzentrierend, selbstsichernd.



Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz:
max. 12,5 µ, m.



Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett
verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf
Anziehmoment anziehen. Demontage: Sämtliche Spannschrauben
entfernen und in die (normalerweise freien) Abdrückgewinde des vorderen
Flansches einschrauben, bis dieser sich löst.






Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
16 mm
D:
24 mm
L:
36 mm
A:
29 mm
L1:
16 mm
L2:
42 mm
D1:
45 mm
Übertragbares Drehmoment T:
140 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
18 kN
Pw:
180 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
118 N/mm²
Schrauben:
3 x M6 x 18 DIN 912, 12.9
Anzugsmoment TA:
17 Nm
Gewicht:
0,22 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannsätze, locking assemblies, Welle-Nabe-Verbindung, QPQ, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, COM-B, locking assembly, clamping set, Spannbuchse, locking device, Spannsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61561600
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.