Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61577535 Spannsatz COM A QPQ Bohrung 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61577535
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61577535
EAN/GTIN:
     4067201281023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle-nabe-spannsatz bohrung 35 mm
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl QPQ-beschichtet. Spannschrauben 12.9
mitspezieller Beschichtung. Die QPQ-Oberflächenveredelung hat die
wesentliche Aufgabe, Maschinenteile gegen Verschleiß und Korrosion
zuschützen, erfüllt aber zudem weitere funktionelle Anforderungen,
wiez.B. Erhöhung der Dauerfestigkeit.






Spannsatz für mittelhohe Drehmomente, nicht selbstzentrierend.



Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5
µ, m.



Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett
verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf
Anziehmoment anziehen.



Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz
nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen
Ringes sind 3 größere Gewindegänge vorhanden, die in den vorderen Ring
eingreifen.






Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
35 mm
D:
60 mm
L:
20 mm
L2:
26 mm
Übertragbares Drehmoment T:
770 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
44 kN
Flächenpressung Nabe P:
196 N/mm²
Schrauben:
12 x M6 x 18 DIN 912
Anzugsmoment TA:
15 Nm
Gewicht:
0,30 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannsätze, COM-A, QPQ, Spannbuhcse, locking device, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Spannsatz, locking assembly, locking assemblies, Welle-Nabe-Verbindung, clamping set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61553500
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.