Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61577519 Spannsatz COM A QPQ Bohrung 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61577519
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61577519
EAN/GTIN:
     4067201280859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl QPQ-beschichtet. Spannschrauben 12.9
mitspezieller Beschichtung. Die QPQ-Oberflächenveredelung hat die
wesentliche Aufgabe, Maschinenteile gegen Verschleiß und Korrosion
zuschützen, erfüllt aber zudem weitere funktionelle Anforderungen,
wiez.B. Erhöhung der Dauerfestigkeit.






Spannsatz für mittelhohe Drehmomente, nicht selbstzentrierend.



Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5
µ, m.



Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett
verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf
Anziehmoment anziehen.



Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz
nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen
Ringes sind 3 größere Gewindegänge vorhanden, die in den vorderen Ring
eingreifen.






Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
19 mm
D:
47 mm
L:
20 mm
L2:
26 mm
Übertragbares Drehmoment T:
270 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
28 kN
Flächenpressung Nabe P:
221 N/mm²
Schrauben:
8 x M6 x 18 DIN 912
Anzugsmoment TA:
15 Nm
Gewicht:
0,22 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannsätze, clamping set, COM-A, Spannbuhcse, locking assembly, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Spannsatz, locking assemblies, locking device, Welle-Nabe-Verbindung, QPQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61551900
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.