Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61573800 Spannsatz BAR QPQ Bohrung 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61573800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61573800
EAN/GTIN:
     4067201116509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl QPQ-beschichtet. Spannschrauben 12.9 mit
spezieller Beschichtung. Die QPQ-Oberflächenveredelung hat die
wesentliche Aufgabe, Maschinenteile gegen Verschleiß und Korrosion zu
schützen, erfüllt aber zudem weitere funktionelle Anforderungen, wie
z.B. Erhöhung der Dauerfestigkeit.




  • Kostengünstig.


  • Einfacher Aufbau.


  • Für mittlere Drehmomente.


  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.


  • Großer Spannbereich.


  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz:
    <, 12,5 µ, m.


  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.


  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.


  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.


  • Einfache Montage.


  • Problemlose Demontage.



Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
38 mm
D:
65 mm
L:
31 mm
L1:
30 mm
L2:
37,0 mm
Übertragbares Drehmoment T:
880 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
47 kN
Flächenpressung Welle PW:
157 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN>/sub>:
92 N/mm²
Schraubengrösse (DIN 912, 12.9):
M6 x 30 Schraubengrösse (DIN
Anzugsmoment TA:
17 Nm
Schraubenanzahl:
8 Stück
Gewicht:
0,430 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, clamping sets, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking assembly, locking device, Welle-Nabe-Verbindungen, Spannbuchse, Spannsätze, QPQ, Spannbuchsen, clamping set, locking devices, locking couplings, locking coupling, locking assemblies, Welle-Nabe-Verbindung, BAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
24
Frei Haus
ab € 65,71*
€ 75,30*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,23*
€ 124,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61543800
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.