Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61573500 Spannsatz BAR QPQ Bohrung 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61573500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61573500
EAN/GTIN:
     4067201195863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle-nabe-spannsatz bohrung 35 mm
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl QPQ-beschichtet. Spannschrauben 12.9 mit
spezieller Beschichtung. Die QPQ-Oberflächenveredelung hat die
wesentliche Aufgabe, Maschinenteile gegen Verschleiß und Korrosion zu
schützen, erfüllt aber zudem weitere funktionelle Anforderungen, wie
z.B. Erhöhung der Dauerfestigkeit.




  • Kostengünstig.


  • Einfacher Aufbau.


  • Für mittlere Drehmomente.


  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.


  • Großer Spannbereich.


  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz:
    <, 12,5 µ, m.


  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.


  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.


  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.


  • Einfache Montage.


  • Problemlose Demontage.



Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
35 mm
D:
60 mm
L:
31 mm
L1:
30 mm
L2:
37,0 mm
Übertragbares Drehmoment T:
820 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
47 kN
Flächenpressung Welle PW:
172 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN>/sub>:
100 N/mm²
Schraubengrösse (DIN 912, 12.9):
M6 x 30 Schraubengrösse (DIN
Anzugsmoment TA:
17 Nm
Schraubenanzahl:
8 Stück
Gewicht:
0,360 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannbuchse, locking assembly, locking couplings, clamping set, Spannsätze, locking coupling, QPQ, Welle-Nabe-Verbindung, Spannsatz, Welle-Nabe-Verbindungen, locking assemblies, clamping sets, BAR, locking devices, Spannbuchsen, locking device, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,05*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61543500
ab € 26,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.