Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61572000 Spannsatz BAR QPQ Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61572000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61572000
EAN/GTIN:
     4067201114871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle-nabe-spannsatz bohrung 20 mm
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl QPQ-beschichtet. Spannschrauben 12.9 mit
spezieller Beschichtung. Die QPQ-Oberflächenveredelung hat die
wesentliche Aufgabe, Maschinenteile gegen Verschleiß und Korrosion zu
schützen, erfüllt aber zudem weitere funktionelle Anforderungen, wie
z.B. Erhöhung der Dauerfestigkeit.




  • Kostengünstig.


  • Einfacher Aufbau.


  • Für mittlere Drehmomente.


  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.


  • Großer Spannbereich.


  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz:
    <, 12,5 µ, m.


  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.


  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.


  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.


  • Einfache Montage.


  • Problemlose Demontage.



Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
20 mm
D:
38 mm
L:
21 mm
L1:
20,5 mm
L2:
26,0 mm
Übertragbares Drehmoment T:
179 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
17 kN
Flächenpressung Welle PW:
169 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN>/sub>:
89 N/mm²
Schraubengrösse (DIN 912, 12.9):
M5 x 20 Schraubengrösse (DIN
Anzugsmoment TA:
10 Nm
Schraubenanzahl:
4 Stück
Gewicht:
0,100 kg
Weitere Suchbegriffe: clamping set, QPQ, clamping sets, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Spannbuchse, Spannsatz, locking coupling, BAR, locking assemblies, Welle-Nabe-Verbindungen, Welle-Nabe-Verbindung, Spannbuchsen, locking device, locking assembly, Spannsätze, locking devices, locking couplings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
806
1
€ 10,00*
ab € 31,01*
€ 35,44*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 38,28*
€ 55,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61542000
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.