Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61571700 Spannsatz BAR QPQ Bohrung 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61571700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61571700
EAN/GTIN:
     4067201195856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl QPQ-beschichtet. Spannschrauben 12.9 mit
spezieller Beschichtung. Die QPQ-Oberflächenveredelung hat die
wesentliche Aufgabe, Maschinenteile gegen Verschleiß und Korrosion zu
schützen, erfüllt aber zudem weitere funktionelle Anforderungen, wie
z.B. Erhöhung der Dauerfestigkeit.




  • Kostengünstig.


  • Einfacher Aufbau.


  • Für mittlere Drehmomente.


  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.


  • Großer Spannbereich.


  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz:
    <, 12,5 µ, m.


  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.


  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.


  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.


  • Einfache Montage.


  • Problemlose Demontage.



Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
17 mm
D:
35 mm
L:
21 mm
L1:
20,5 mm
L2:
25,0 mm
Übertragbares Drehmoment T:
88 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
10 kN
Flächenpressung Welle PW:
116 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN>/sub>:
56 N/mm²
Schraubengrösse (DIN 912, 12.9):
M4 x 20 Schraubengrösse (DIN
Anzugsmoment TA:
4,9 Nm
Schraubenanzahl:
4 Stück
Gewicht:
0,090 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannsätze, clamping set, locking devices, locking coupling, clamping sets, Spannbuchse, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking couplings, Welle-Nabe-Verbindung, Spannsatz, QPQ, BAR, Spannbuchsen, locking device, locking assemblies, Welle-Nabe-Verbindungen, locking assembly
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,80*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61541700
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.