Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61570600 Spannsatz BAR QPQ Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61570600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61570600
EAN/GTIN:
     4067201113980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl QPQ-beschichtet. Spannschrauben 12.9 mit
spezieller Beschichtung. Die QPQ-Oberflächenveredelung hat die
wesentliche Aufgabe, Maschinenteile gegen Verschleiß und Korrosion zu
schützen, erfüllt aber zudem weitere funktionelle Anforderungen, wie
z.B. Erhöhung der Dauerfestigkeit.




  • Kostengünstig.


  • Einfacher Aufbau.


  • Für mittlere Drehmomente.


  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.


  • Großer Spannbereich.


  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz:
    <, 12,5 µ, m.


  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.


  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.


  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.


  • Einfache Montage.


  • Problemlose Demontage.



Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
6 mm
D:
16 mm
L:
11 mm
L1:
10,5 mm
L2:
13,5 mm
Übertragbares Drehmoment T:
9 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
3 kN
Flächenpressung Welle PW:
184 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN>/sub>:
69 N/mm²
Schraubengrösse (DIN 912, 12.9):
M2,5 x 10 Schraubengrösse (DIN
Anzugsmoment TA:
1,2 Nm
Schraubenanzahl:
3 Stück
Gewicht:
0,012 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, QPQ, clamping sets, locking assembly, BAR, Spannsätze, Spannbuchse, Welle-Nabe-Verbindungen, clamping set, locking couplings, locking assemblies, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking devices, locking device, Welle-Nabe-Verbindung, Spannbuchsen, locking coupling
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
534
1
€ 10,00*
ab € 17,96*
€ 20,43*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 22,29*
€ 36,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61540600
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.