Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61560800 Spannsatz COM-B B=8mm Größe 8-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61560800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61560800
EAN/GTIN:
     4067201117377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl. Spannsatz für mittlere Drehmomente,
selbstzentrierend, selbstsichernd.



Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz:
max. 12,5 µ, m.



Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett
verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf
Anziehmoment anziehen. Demontage: Sämtliche Spannschrauben
entfernen und in die (normalerweise freien) Abdrückgewinde des vorderen
Flansches einschrauben, bis dieser sich löst.






Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
8 mm
D:
15 mm
L:
25 mm
A:
22 mm
L1:
12 mm
L2:
29 mm
D1:
27 mm
Übertragbares Drehmoment T:
29 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
7 kN
Pw:
207 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
111 N/mm²
Schrauben:
3 x M4 DIN 912, 12.9
Anzugsmoment TA:
5 Nm
Gewicht:
0,07 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking devices, Spannbuchsen, Spannsatz, locking assembly, Welle-Nabe-Verbindungen, Spannbuchse, locking coupling, clamping sets, Spannsätze, clamping set, locking assemblies, locking device, Welle-Nabe-Verbindung, locking couplings, COM-B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
753
1
€ 10,00*
ab € 6,59*
€ 14,07*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,68*
€ 25,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.