Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61557525 Spannsatz COM-CB2 Bohrung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61557525
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61557525
EAN/GTIN:
     4067201186663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittelhohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=200mm für 48.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
25 mm
D:
50 mm
L:
28 mm
A:
22 mm
L1:
17 mm
L2:
34 mm
D1:
57 mm
T:
420 Nm
Fax:
34 kN
PW:
210 N/mm²
PN:
105 N/mm²
Schrauben 12.9:
6 x M6 Anz. x Größe
TA:
17 Nm
Gewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Welle-Nabe-Verbindungen, clamping set, Welle-Nabe Verbindung, locking devices, Wellenspannsatz, Wellenspannsätze, COM CB2, locking couplings, Wellenspannelemente, locking device, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking coupling, Spannsatz, Welle-Nabe-Verbindung, Spannsätze, Wellenspannelement, locking assembly, clamping sets, locking assemblies, COM-CB2, Welle Nabe Verbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
297
1
€ 10,00*
ab € 5,35*
€ 10,36*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 11,63*
€ 15,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.