Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61557520 Spannsatz COM-CB2 Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61557520
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61557520
EAN/GTIN:
     4067201186212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle-nabe-spannsatz bohrung 20 mm
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittelhohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=200mm für 48.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
20 mm
D:
47 mm
L:
28 mm
A:
22 mm
L1:
17 mm
L2:
34 mm
D1:
54 mm
T:
280 Nm
Fax:
28 kN
PW:
218 N/mm²
PN:
94 N/mm²
Schrauben 12.9:
5 x M6 Anz. x Größe
TA:
17 Nm
Gewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenspannsätze, Spannsatz, locking assemblies, locking coupling, Spannsätze, locking devices, Wellenspannsatz, Welle-Nabe-Verbindungen, COM-CB2, Welle-Nabe Verbindung, locking couplings, locking assembly, Wellenspannelement, locking device, Welle-Nabe-Verbindung, Wellenspannelemente, Welle Nabe Verbindung, clamping sets, clamping set, COM CB2, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.