Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61557322 Spannsatz COM-CB1 Bohrung 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61557322
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61557322
EAN/GTIN:
     4067201187998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittlere bis höhere Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=200mm für 69.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
22 mm
D:
47 mm
L:
28 mm
A:
22 mm
L1:
17 mm
L2:
34 mm
T:
370 Nm
Fax:
37 kN
PW:
247 N/mm²
PN:
114 N/mm²
Schrauben 12.9:
5 x M6 Anz. x Größe
TA:
14 Nm
Gewicht:
0,29 kg
Weitere Suchbegriffe: locking devices, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, COM-CB1, locking assembly, Welle-Nabe-Verbindung, Wellenspannsatz, locking assemblies, Welle-Nabe-Verbindungen, COM CB1, Welle Nabe Verbindung, locking coupling, Spannsatz, clamping sets, Wellenspannelemente, Wellenspannsätze, Spannsätze, Welle-Nabe Verbindung, locking device, clamping set, locking couplings, Wellenspannelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.