Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61551800 Spannsatz COM-A B=18mm Größe 18-47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61551800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61551800
EAN/GTIN:
     4067201269885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl. Spannsatz für mittelhohe Drehmomente, nicht
selbstzentrierend.



Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz:
max. 12,5 µ, m.



Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett
verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf
Anziehmoment anziehen.



Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz
nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen
Ringes sind an den verzinkten Schrauben 3 größere Gewindegänge
vorhanden, die in den vorderen Ring eingreifen.






Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
18 mm
D:
47 mm
L:
20 mm
L2:
26 mm
Übertragbares Drehmoment T:
230 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
25 kN
Flächenpressung Nabe P:
82 N/mm²
Schrauben:
8 x M6 DIN 912
Anzugsmoment TA:
15 Nm
Gewicht:
0,22 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannbuchse, clamping set, Spannsatz, locking assemblies, locking couplings, COM-A, locking device, Spannsätze, locking assembly, Welle-Nabe-Verbindungen, clamping sets, locking devices, Spannbuchsen, locking coupling, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Welle-Nabe-Verbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.