Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61550320 Spannsatz TOK A Größe 20x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61550320
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61550320
EAN/GTIN:
     4067201256915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für mittelhohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).


Weitere Informationen:
d:
20 mm
D:
35 mm
L:
36 mm
L1:
27 mm
T:
248 Nm
Fax:
24,8 kN
Pw:
202 N/mm<sup>2</sup>
PN:
125 N/mm<sup>2</sup>
SW:
36 mm
TA:
161 Nm
Gewicht:
182 g
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, TOK, Spannbuchse, locking assemblies, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking assembly, locking device
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61558320
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.