| |
|
| Artikel-Nr.: 183-61550130 Herst.-Nr.: 61550130 EAN/GTIN: 4067201116226 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle. Für hohe Drehmomente. Selbstzentrierend. Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden). Toleranzen, Oberflächen: Ø-Toleranz für Welle und Nabe: +/- 0,08mm. Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfettet werden. Spannsatz muss fast vollständig entfetted werden. Mit Drehmomentschlüssel mit Sechskantschlüssel mit dem Anzugsmoment T A laut Tabelle festschrauben. Weitere Informationen: | | d: | 30 mm | D: | 45 mm | L: | 41 mm | L1: | 29 mm | B: | 11 mm | Übertragbares Drehmoment T: | 541 Nm | Übertragbare Axialkraft Fax: | 36 kN | Flächenpressung Nabe: | 73 N/mm² | Schlüsselweite SW: | 46 mm | Anzugsmoment TA: | 240 Nm | Gewicht: | 272 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TT, Wellenspannelement, clamping set, locking assemblies, locking assembly, locking device, Welle-Nabe-Verbindungen, clamping device, Wellenspannsätze, Wellenspannsatz, Welle-Nabe Verbindung, Spannsatz, Wellenspannelemente, Welle Nabe Verbindung, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Welle-Nabe-Verbindung, Spannsätze |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 24,15* | € 41,63* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 36,39* | € 68,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|