Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61550122 Spannsatz TT Bohrung 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61550122
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61550122
EAN/GTIN:
     4067201116189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl.




  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches)
    auf einer Welle.


  • Für hohe Drehmomente.


  • Selbstzentrierend.


  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende
    Positionierung ausgeglichen werden).


Toleranzen, Oberflächen: Ø-Toleranz für Welle und Nabe: +/-
0,08mm. Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfettet werden.
Spannsatz muss fast vollständig entfetted werden. Mit Drehmomentschlüssel mit
Sechskantschlüssel
mit dem Anzugsmoment TA
laut Tabelle festschrauben.
Weitere Informationen:
d:
22 mm
D:
35 mm
L:
33 mm
L1:
24 mm
B:
7 mm
Übertragbares Drehmoment T:
328 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
30 kN
Flächenpressung Nabe:
94 N/mm²
Schlüsselweite SW:
32 mm
Anzugsmoment TA:
150 Nm
Gewicht:
132 g
Weitere Suchbegriffe: Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, clamping device, Welle Nabe Verbindung, locking assemblies, Spannsatz, TT, locking assembly, clamping set, Spannsätze, locking device, Welle-Nabe-Verbindungen, Wellenspannsatz, Wellenspannelement, Wellenspannsätze, Welle-Nabe Verbindung, Welle-Nabe-Verbindung, Wellenspannelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
247
1
€ 10,00*
ab € 20,71*
€ 35,71*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 38,99*
€ 59,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.