Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61550120 Spannsatz TT Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61550120
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61550120
EAN/GTIN:
     4067201114956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle-nabe-spannsatz bohrung 20 mm
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl.




  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches)
    auf einer Welle.


  • Für hohe Drehmomente.


  • Selbstzentrierend.


  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende
    Positionierung ausgeglichen werden).


Toleranzen, Oberflächen: Ø-Toleranz für Welle und Nabe: +/-
0,08mm. Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfettet werden.
Spannsatz muss fast vollständig entfetted werden. Mit Drehmomentschlüssel mit
Sechskantschlüssel
mit dem Anzugsmoment TA
laut Tabelle festschrauben.
Weitere Informationen:
d:
20 mm
D:
35 mm
L:
33 mm
L1:
24 mm
B:
7 mm
Übertragbares Drehmoment T:
298 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
30 kN
Flächenpressung Nabe:
94 N/mm²
Schlüsselweite SW:
32 mm
Anzugsmoment TA:
150 Nm
Gewicht:
144 g
Weitere Suchbegriffe: clamping device, TT, locking assembly, clamping set, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Welle-Nabe-Verbindungen, Spannsätze, Wellenspannsatz, Welle-Nabe Verbindung, Spannsatz, Welle-Nabe-Verbindung, locking assemblies, Welle Nabe Verbindung, Wellenspannelement, Wellenspannelemente, Wellenspannsätze, locking device
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.