Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61550114 Spannsatz TT Bohrung 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61550114
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61550114
EAN/GTIN:
     4067201109990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl.




  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches)
    auf einer Welle.


  • Für hohe Drehmomente.


  • Selbstzentrierend.


  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende
    Positionierung ausgeglichen werden).


Toleranzen, Oberflächen: Ø-Toleranz für Welle und Nabe: +/-
0,04mm. Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfetted werden.
Spannsatz fast vollständig entfetten. Mit Drehmomentschlüssel mit
Sechskantschlüssel
mit dem Anzugsmoment TA laut
Tabelle festschrauben.
Weitere Informationen:
d:
14 mm
D:
26 mm
L:
29 mm
L1:
16 mm
B:
5 mm
Übertragbares Drehmoment T:
118 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
17 kN
Flächenpressung Nabe:
107 N/mm²
Schlüsselweite SW:
22 mm
Anzugsmoment TA:
66 Nm
Gewicht:
65 g
Weitere Suchbegriffe: Welle-Nabe-Verbindung, Welle-Nabe-Verbindungen, clamping set, Spannsatz, clamping device, Wellenspannelement, TT, locking device, Wellenspannelemente, Wellenspannsätze, Wellenspannsatz, locking assemblies, Welle-Nabe Verbindung, Spannsätze, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Welle Nabe Verbindung, locking assembly
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
482
1
€ 10,00*
ab € 17,00*
€ 29,31*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 31,90*
€ 49,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.