| |
|
| Artikel-Nr.: 183-61550111 Herst.-Nr.: 61550111 EAN/GTIN: 4067201109976 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle. Für hohe Drehmomente. Selbstzentrierend. Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden). Toleranzen, Oberflächen: Ø-Toleranz für Welle und Nabe: +/- 0,04mm. Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfetted werden. Spannsatz fast vollständig entfetten. Mit Drehmomentschlüssel mit Sechskantschlüssel mit dem Anzugsmoment T A laut Tabelle festschrauben. Weitere Informationen: | | d: | 11 mm | D: | 23 mm | L: | 26 mm | L1: | 13 mm | B: | 5 mm | Übertragbares Drehmoment T: | 72 Nm | Übertragbare Axialkraft Fax: | 13 kN | Flächenpressung Nabe: | 116 N/mm² | Schlüsselweite SW: | 19 mm | Anzugsmoment TA: | 44 Nm | Gewicht: | 47 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Welle Nabe Verbindung, Wellenspannsatz, Wellenspannelemente, clamping device, Welle-Nabe-Verbindungen, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Wellenspannelement, locking device, Welle-Nabe-Verbindung, Welle-Nabe Verbindung, Spannsatz, TT, Spannsätze, Wellenspannsätze, locking assemblies, locking assembly, clamping set |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 16,15* | € 27,84* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 30,50* | € 46,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|