Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61550110 Spannsatz TT Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61550110
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61550110
EAN/GTIN:
     4067201109969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl.




  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches)
    auf einer Welle.


  • Für hohe Drehmomente.


  • Selbstzentrierend.


  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende
    Positionierung ausgeglichen werden).


Toleranzen, Oberflächen: Ø-Toleranz für Welle und Nabe: +/-
0,04mm. Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfetted werden.
Spannsatz fast vollständig entfetten. Mit Drehmomentschlüssel mit
Sechskantschlüssel
mit dem Anzugsmoment TA laut
Tabelle festschrauben.
Weitere Informationen:
d:
10 mm
D:
23 mm
L:
26 mm
L1:
13 mm
B:
5 mm
Übertragbares Drehmoment T:
65 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
13 kN
Flächenpressung Nabe:
116 N/mm²
Schlüsselweite SW:
19 mm
Anzugsmoment TA:
44 Nm
Gewicht:
49 g
Weitere Suchbegriffe: locking device, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Welle-Nabe-Verbindung, Welle-Nabe-Verbindungen, locking assembly, Welle Nabe Verbindung, Wellenspannsatz, Spannsätze, Wellenspannelement, locking assemblies, Welle-Nabe Verbindung, clamping device, TT, Wellenspannsätze, Spannsatz, clamping set, Wellenspannelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
628
1
€ 10,00*
ab € 16,15*
€ 27,84*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 24,77*
€ 46,69*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.