Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61550105 Spannsatz TT Bohrung 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61550105
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61550105
EAN/GTIN:
     4067201115953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl.




  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches)
    auf einer Welle.


  • Für hohe Drehmomente.


  • Selbstzentrierend.


  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende
    Positionierung ausgeglichen werden).


Toleranzen, Oberflächen: Ø-Toleranz für Welle und Nabe: +/-
0,04mm. Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfetted werden.
Spannsatz fast vollständig entfetten. Mit Drehmomentschlüssel mit
Sechskantschlüssel
mit dem Anzugsmoment TA laut
Tabelle festschrauben.
Weitere Informationen:
d:
5 mm
D:
16 mm
L:
19 mm
L1:
10 mm
B:
3 mm
Übertragbares Drehmoment T:
11 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
4 kN
Flächenpressung Nabe:
73 N/mm²
Schlüsselweite SW:
13 mm
Anzugsmoment TA:
12 Nm
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: clamping set, Wellenspannelemente, Welle Nabe Verbindung, Welle-Nabe Verbindung, Spannsatz, Spannsätze, Wellenspannsätze, Wellenspannsatz, locking assemblies, Welle-Nabe-Verbindungen, TT, Wellenspannelement, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking assembly, locking device, clamping device, Welle-Nabe-Verbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
139
1
€ 10,00*
ab € 13,64*
€ 23,52*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 25,74*
€ 42,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.