Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61543200 Spannsatz BAR Bohrung 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61543200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61543200
EAN/GTIN:
     4067201114703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: <, 12,5 µ, m.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.


Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Weitere Informationen:
d:
32 mm
D:
55 mm
L:
26 mm
L1:
25 mm
L2:
32,0 mm
Übertragbares Drehmoment T:
600 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
38 kN
Flächenpressung Welle PW:
181 N/mm²
Flächenpressung Nabe PN:
105 N/mm²
Schraubengröße (DIN 912, 12.9):
M6 x 25 Schraubengröße (DIN
Anzugsmoment TA:
17 Nm
Schraubenanzahl:
6 Stück
Gewicht:
0,250 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannbuchsen, Spannhuelse, locking assemblies, Spannsätze, clamping sets, Spannhülsen, Spannsatz, Spannhülse, locking device, Spannbuchse, locking assembly, locking couplings, locking devices, Welle-Nabe-Verbindungen, Spannhuelsen, locking coupling, clamping set, Welle-Nabe-Verbindung, BAR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
160
1
€ 10,00*
ab € 18,83*
€ 53,61*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 58,80*
€ 87,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.