Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61530015 Spannsatz COM-A Bohrung 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61530015
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61530015
EAN/GTIN:
     4067201271567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl.




  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches)
    auf einer Welle.


  • Für mittelhohe Drehmomente, wie COM-A, jedoch mit geschlitzten
    Druckringen.


  • Nicht selbstzentrierend.


  • Selbstlösend bei Demontage.


  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz:
max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis
d=1000mm für 2.336.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf
Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
15 mm
D:
42 mm
L:
20 mm
A:
- mm
L1:
17 mm
L2:
26 mm
T:
210 Nm
Fax:
28 kN
PW:
291 N/mm²
PN:
103 N/mm²
Schrauben 12.9:
8 x M6 Anz. x Größe
TA:
15 Nm
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenspannsätze, Welle-Nabe-Verbindung, Wellenspannelemente, Welle-Nabe-Verbindungen, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, clamping sets, Welle-Nabe Verbindung, locking assembly, locking devices, Spannsätze, Spannsatz, locking coupling, clamping set, locking assemblies, locking device, COM-AS, Welle Nabe Verbindung, locking couplings, Wellenspannelement, Wellenspannsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.