Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61525000 Spannbuchse MSD Ausf.A Bohrung 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61525000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61525000
EAN/GTIN:
     4067201118244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
spannbuchse mädler
klemmbuchse


Werkstoff: Stahl.



Die MSD-Spannbuchse besteht aus einer doppelwandigen gehärteten
Stahlhülse, die mit einem speziellen Druckmedium gefüllt ist, einem
Dichtring, einem Kolben sowie einem Druckflansch und Anzugsschrauben.
Werden die Schrauben angezogen, expandieren die Hülsen gleichförmig
gegen Welle und Nabe und bewirken eine feste Verbindung. Beim Lösen der
Schrauben geht die Buchse in ihren Ursprungszustand zurück und kann
leicht demontiert werden. Rundlaufgenauigkeit: ca. 0,03 - 0,06 mm. MN
=übertragbares Drehmoment bei Axialkraft gleich 0, wenn die Schrauben
angezogen sind mit Manz. Fa =übertragbare Axialkraft bei Moment gleich
0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Manz = Erforderliches
Anzugsmoment für die Schrauben. Die Dimensionen gelten für Buchsen vor
der Montage.


Einbau-Toleranzen: Bei Größe d = 15mm: Welle h7. Nabe H7.
Übrige Größen: Welle h8 - k6. Nabe H7. Temperaturbereich:
-30° bis +85°C.
Weitere Informationen:
d:
50 mm
D:
65 mm
D1:
83 mm
L:
76 mm
L1:
53 mm
L2:
82 mm
Übertragbares Drehmoment T:
1900 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
76,0 kN
PW:
90 N/mm²
PN:
70 N/mm²
Schraubenanzahl:
6 Stück
Schraubengröße:
M 6 DIN 912, 12.9
Anzugsmoment TA:
13 Nm
Gewicht:
0,86 kg
Weitere Suchbegriffe: clamping set, MSD, locking coupling, Welle-Nabe-Verbindungen, ETP, Spannsatz, locking assemblies, locking devices, locking device, locking assembly, locking couplings, Spannbuchsen, Welle-Nabe-Verbindung, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Spannsätze, clamping sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.