Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61522500 Spannbuchse MSD Ausf.A Bohrung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61522500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61522500
EAN/GTIN:
     4067201117100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
spannbuchse mädler
klemmbuchse


Werkstoff: Stahl.



Die MSD-Spannbuchse besteht aus einer doppelwandigen gehärteten
Stahlhülse, die mit einem speziellen Druckmedium gefüllt ist, einem
Dichtring, einem Kolben sowie einem Druckflansch und Anzugsschrauben.
Werden die Schrauben angezogen, expandieren die Hülsen gleichförmig
gegen Welle und Nabe und bewirken eine feste Verbindung. Beim Lösen der
Schrauben geht die Buchse in ihren Ursprungszustand zurück und kann
leicht demontiert werden. Rundlaufgenauigkeit: ca. 0,03 - 0,06 mm. MN
=übertragbares Drehmoment bei Axialkraft gleich 0, wenn die Schrauben
angezogen sind mit Manz. Fa =übertragbare Axialkraft bei Moment gleich
0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Manz = Erforderliches
Anzugsmoment für die Schrauben. Die Dimensionen gelten für Buchsen vor
der Montage.


Einbau-Toleranzen: Bei Größe d = 15mm: Welle h7. Nabe H7.
Übrige Größen: Welle h8 - k6. Nabe H7. Temperaturbereich:
-30° bis +85°C.
Weitere Informationen:
d:
25 mm
D:
34 mm
D1:
49 mm
L:
43 mm
L1:
27 mm
L2:
48 mm
Übertragbares Drehmoment T:
250 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
20,0 kN
PW:
90 N/mm²
PN:
70 N/mm²
Schraubenanzahl:
4 Stück
Schraubengröße:
M 5 DIN 912, 12.9
Anzugsmoment TA:
8 Nm
Gewicht:
0,19 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, locking assembly, Welle-Nabe-Verbindungen, ETP, locking device, locking assemblies, Spannsätze, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking coupling, clamping sets, locking couplings, clamping set, locking devices, Welle-Nabe-Verbindung, MSD, Spannbuchsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
63
Frei Haus
ab € 141,37*
€ 153,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,51*
€ 239,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.