Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61520600 Mini-Spannbuchse MSM Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61520600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61520600
EAN/GTIN:
     4067201120940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
spannbuchse mädler
klemmbuchse
Werkstoff: Hochwertiger Stahl.

Rundlaufgenauigkeit: ca. 0,02 mm.
MN =übertragbares Drehmoment bei Axialkraft gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Fa =übertragbare Axialkraft bei Moment gleich 0, wenn die Schrauben angezogen sind mit Manz. Manz = Erforderliches Anzugsmoment für die Schrauben. Die Dimensionen gelten für Buchsen vor der Montage.


Montage Die Buchse ist schnell montiert. Buchse in Nabe stecken, auf Welle schieben. Mit Innensechskantschlüssel anziehen.


Demontage Spannschrauben entfernen. Diese Schrauben in Demontagegewinde einschrauben und Buchse abdrücken.


Einbau-Toleranzen:
Welle k6 - h10. Nabe H8.
Weitere Informationen:
d:
6 mm
D:
14 mm
D1:
25 mm
L:
19 mm
L1:
10 mm
L2:
22,0 mm
Übertragbares Drehmoment T:
7 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
2,5 kN
PW:
90 N/mm²
PN:
70 N/mm²
Schraubenanzahl:
2 Stück
Schraubengröße:
M3 x 8 DIN 912, 12.9
Anzugsmoment TA:
2 Nm
Gewicht:
0,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Welle-Nabe-Verbindung, locking assembly, locking device, locking coupling, clamping set, Spannsätze, Welle-Nabe-Verbindungen, locking couplings, MSM, Spannsatz, Mini-Spannbuchse, clamping sets, Spannbuchsen, locking assemblies, locking devices, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
108
1
€ 10,00*
ab € 18,64*
€ 33,25*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 36,39*
€ 55,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.