Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61503200 Spannbuchse MSA Bohrung 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61503200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61503200
EAN/GTIN:
     4067201114963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
klemmbuchse
Werkstoff: Stahl.

Mechanisches Spannelement zur Befestigung einer Nabe auf einer Welle.

Innenteil (1) und Außenteil (2) sind mit einem zylindrischen Sägegewinde versehen, welche jeweils längsseitig geschlitzt sind. Der auf dem Innenteil angebrachte (3). Innenring ist mit (4). Gewindestiften versehen, die durch Anziehen Spannwirkung erzielen. Die Buchsen sind für hohe Belastungen ausgelegt. Das gilt sowohl in radialer als auch in axialer Richtung. Der Radialschlag übersteigt in der Regel 0,02 mm nicht. Sollte eine ungeschlitzte Spannbuchse auf dem Außenteil mit einem Werkstück verschweißt werden, bitten wir um Ihre Rückfrage. Evtl. in der Welle vorhandene Passfedernuten stören nicht, lediglich muss der Passungsrost entfernt werden.

Einbau-Toleranzen: Welle h11 bis k6. Nabe H7 bis H11.

1) Ungefähre Flächenpressung zwischen Spannbuchse und Nabe.

Die Werte für das maximal übertragbare Drehmoment und die maximal zulässige Axialkraft der Spannbuchse bei statischer Beanspruchung sind in der Tabelle angegeben. Bei dynamischer Beanspruchung sind diese Werte zu reduzieren, d. h. mit den auf der PDF-Katalogseite aufgeführten Betriebsfaktoren zu dividieren.
Weitere Informationen:
d:
32 mm
D:
60 mm
D1:
67 mm
L:
49 mm
L1:
37 mm
B:
12,5 mm
Übertragbares Drehmoment T:
650 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
41 kN
Flächenpressung Nabe:
60 N/mm²
Gewindestifte Anzahl:
5 Stück
Gewindegröße:
M 8 x 16 mm
Anzugsmoment TA:
18 Nm
Gewicht:
0,81 kg
Weitere Suchbegriffe: locking couplings, Spannsätze, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Spannsatz, locking devices, Welle-Nabe-Verbindung, locking assembly, locking device, locking coupling, Welle-Nabe-Verbindungen, clamping sets, MSA, clamping set, locking assemblies, Spannbuchsen, SHT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 126,25*
€ 144,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,50*
€ 223,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.