Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61500100 Spannsatz COM-R Bohrung 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61500100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61500100
EAN/GTIN:
     4067201188391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für niedrige bis mittlere Drehmomente.
  • Nicht selbstzentrierend.
  • Lose Spannringe. Ein kundenseitiger Druckflansch und kundenseitige Schrauben sind erforderlich. Die Schraubenanzahl und Schraubengröße kann variiert werden.
  • Bis zu vier Spannsätze können hintereinander eingebaut werden.
  • Vielseitig verwendbar, bei maximaler konstruktiver Freiheit.



Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=500mm für 270.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
100 mm
D:
114 mm
L:
21,0 mm
L1:
18,7 mm
Drehmoment T:
4160 Nm
Axialkraft Fax:
83 kN
PW:
119 N/mm<sup>2</sup>
PN:
104 N/mm<sup>2</sup>
FA:
460 kN
Gewicht:
0,39 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz, COM R, COM-R, locking device, Welle-Nabe-Verbindung, Wellenspannelement, Konus-Spannringe, Wellenspannelemente, Wellenspannsatz, Wellenspannsätze, locking devices, clamping sets, locking assembly, Welle-Nabe-Verbindungen, locking coupling, clamping set, Welle-Nabe Verbindung, Welle Nabe Verbindung, locking couplings, Spannsätze, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.