Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61500095 Spannsatz COM-R Bohrung 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61500095
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61500095
EAN/GTIN:
     4067201186397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für niedrige bis mittlere Drehmomente.
  • Nicht selbstzentrierend.
  • Lose Spannringe. Ein kundenseitiger Druckflansch und kundenseitige Schrauben sind erforderlich. Die Schraubenanzahl und Schraubengröße kann variiert werden.
  • Bis zu vier Spannsätze können hintereinander eingebaut werden.
  • Vielseitig verwendbar, bei maximaler konstruktiver Freiheit.



Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=500mm für 270.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
95 mm
D:
106 mm
L:
17,0 mm
L1:
15,0 mm
Drehmoment T:
2900 Nm
Axialkraft Fax:
61 kN
PW:
114 N/mm<sup>2</sup>
PN:
105 N/mm<sup>2</sup>
FA:
340 kN
Gewicht:
0,23 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenspannsatz, locking assembly, Wellenspannelement, Spannsätze, Spannsatz, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking device, COM-R, locking coupling, COM R, Welle-Nabe Verbindung, Wellenspannelemente, locking assemblies, clamping set, Welle-Nabe-Verbindungen, clamping sets, Welle-Nabe-Verbindung, Welle Nabe Verbindung, locking devices, locking couplings, Wellenspannsätze, Konus-Spannringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.