Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61500045 Spannsatz COM-R Bohrung 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61500045
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61500045
EAN/GTIN:
     4067201187110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz

Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für niedrige bis mittlere Drehmomente.
  • Nicht selbstzentrierend.
  • Lose Spannringe. Ein kundenseitiger Druckflansch und kundenseitige Schrauben sind erforderlich. Die Schraubenanzahl und Schraubengröße kann variiert werden.
  • Bis zu vier Spannsätze können hintereinander eingebaut werden.
  • Vielseitig verwendbar, bei maximaler konstruktiver Freiheit.



Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µ, m.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=500mm für 270.000Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Weitere Informationen:
d:
45 mm
D:
52 mm
L:
10,0 mm
L1:
8,6 mm
Drehmoment T:
364 Nm
Axialkraft Fax:
16,2 kN
PW:
108 N/mm<sup>2</sup>
PN:
98 N/mm<sup>2</sup>
FA:
110 kN
Gewicht:
0,045 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannsätze, locking assemblies, Wellenspannsätze, Wellenspannelement, Welle-Nabe-Verbindungen, Welle Nabe Verbindung, clamping set, locking assembly, COM-R, locking coupling, Wellenspannelemente, COM R, clamping sets, Spannsatz, Konus-Spannringe, locking device, Welle-Nabe Verbindung, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Welle-Nabe-Verbindung, locking devices, locking couplings, Wellenspannsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.