| |
|
| Artikel-Nr.: 183-61210200 Herst.-Nr.: 61210200 EAN/GTIN: 4067201194606 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert. - Hochwertige Ausführung. - Das Rutschmoment ist durch übliche Schraubwerkzeuge variabel einstellbar, auch im eingebauten Zustand. - Durch Einbau zusätzlicher Tellerfedern kann der Drehmomentbereich erhöht werden (zusätzliche Federn müssen separat bestellt werden). - Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchsenlänge (für bmax) geliefert. Fertigbohrung, Passfedernut und Buchsenkürzen gegen Mehrpreis. Erforderliche Buchsenlänge: Je nach Breite des aufzunehmenden Bauteils wird eine bestimmte Buchsenlängebenötigt.
Art. 612 100 00: Buchsenlänge 4,2 mm für Bauteil-Breiten von 5,3 bis 6,0 mm. Ab Art. 612 100 10: Buchsenlänge in mm = 1,5 x s + b + 0,5
Weitere Informationen: | | Baugröße: | 2 Baugröße | MD standard: | 25 - 140 Nm | MD mit zusätzlicher Feder: | 50 - 280 Nm | Drehzahlmax.: | 4300 min<sup>-1</sup> | Vorbohrung: | 14 mm | max. Bohrung: | 35 mm | D: | 88 mm | DN: | 58 mm | B: | 19 mm | d1 H8: | 58 mm | bmin.: | 4 mm | bmax.: | 12 mm | Buchsenlängemin.: | 9 mm | Buchsenlängemax.: | 17 mm | s: | 3 mm | L: | 57 mm | Schrauben Z x M: | 6x M6 Schrauben Z x M | Gewicht: | 1,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FA Rutschnabe Rutschkupplung safety coupling |
| | |
| |