Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61210001 Reibbelag FA Baugröße 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61210001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61210001
EAN/GTIN:
     4067201194545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rutschnabenreibbelag
Standard-Reibbelag für Trockenlauf, asbestfrei.
Lieferung stückweise. Pro Rutschnabe sind zwei Stück erforderlich.
Andere Typen für spezielle Anwendungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Baugröße:
00 Baugröße
passend zu:
61210000 FA | - FAK | 61219900 RNR
Außen-Ø:
30 mm
Innen-Ø:
16 mm
Breite:
2,5 mm
Gewicht:
2 g
Weitere Suchbegriffe: friction ring Reibscheibe Rutschnabe FA FAK RNR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61210000
ab € 44,97*
Zubehör
Mädler
61219900
ab € 99,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.