Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61206000 Rutschnabe FS 90-440 Nm D=127mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61206000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61206000
EAN/GTIN:
     4067201120322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rutschnabe
Schlupfnabe
rutschnabe mädler
rutschnabe


Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert.



Die Rutschnaben werden vorgebohrt mit Standard-Buchselänge am Lager
gehalten. Erforderliche Buchsenlänge: Je nach Breite des
aufzunehmenden Bauteils wird eine bestimmte Buchsenlänge benötigt. Bis
Art. 612 006 00: Buchsenlänge 4,2 mm für Bauteil-Breiten von 5,3 bis 6,0
mm. Ab Art. 612 010 00: Buchsenlänge in mm = 1,5 x s + b. Andere
Buchsenlängen sowie Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Baugröße:
500-2 Baugröße
Tellerfedern:
2 Anzahl
Drehmoment:
100 - 600 Nm
Drehzahl max.:
1600 min<sup>-1</sup>
Vorbohrung d:
19 mm
Bohrung d max.:
40 mm
Außen-Ø D:
127 mm
B:
21 mm
Bohrung aufzun. Teile:
73,10 mm
b max.:
16 mm
Standard-Buchsenlänge:
16 mm
alternative Buchsenlänge:
19,5 mm | 21 mm
F:
6 mm
s:
4,0 mm
L:
76 mm
SW:
- mm
DM:
92 mm
M:
M63 mm
G:
M8 mm
Gewicht:
3,70 kg
Weitere Suchbegriffe: safety coupling, Rutschkupplung, FS, safety clutch, torque limiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
Frei Haus
ab € 110,15*
€ 155,49*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,11*
€ 210,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61205000
ab € 105,55*
Zubehör
Mädler
61205600
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.